Beli harga waterpas laser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)Deskripsi:Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahariatribut:
- Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
- Wavelength (nm): 630-680
- Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
- Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
- Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
- maximum output (mW): 5
- Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Deskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau dataratribut:
- Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
- Material: Plastik
- Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 LineDeskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat ini terdiri dari 2 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi dimana dibutuhkan ketepatan presisi yang sempurna
- SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)Deskripsi:VERSI TERBARU SNDWAY SW-G4SUKURAN LEBIH MUNGIL DAN FITUR LEBIH BANYAK DENGAN HARGA SAMA DARI T4S!!!Portable Meteran Laser40 MeterMeteran canggih dan praktis untuk berbagai metode pengukuran.Menggunakan laser dalam pengukuran sehingga cepat dan mudah dilakukan oleh satu orang saja!atribut:
- Range (m): 40
- Measuring Range (m): 0.2 to 40(0.65 to 131ft)
- Accuracy (mm): ±3
- Laser: RED Class II
- Laser Maximum Output (Mw): 1
- Dust & Splash Proof: IP54
- Dimensions (mm): 104x48x25
- Memory (sets): 99
- Operating Temperature (°C): 0-40(32-104F)
- Power Supply (V): 2x1.5 AAA Battery
- Storage Temperature (C): -20 to 60
- BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Taffware Mesin Self Leveling 5 Line Laser Red Beam Infrared 4DDeskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat ini terdiri dari 5 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi bangunan yang membutuhkan ketepatan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remot untuk memudahkan Anda mengandalikannya dari jarak jauhatribut:
- Dimensions (mm): 110x110x200
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Level of accuracy: +-0.2 mm/m
- Tripod/Stand Thread Hole (mm): Sekitar 14
- Laser Range (m): 30
- Material: Besi dan Plastik
- IMEX Rotating Laser with ReceiverDeskripsi:The class leader in economical rotating laser levels, the IMEX i66R incorporates the robust casing and technology of it’s big brothers in an efficient simple-to-use package. Featuring a huge 400m dia range, rubber sheath protection and heavy duty lighthouse cover for superior shockproof and weatherproofing the i66R is the leader in value for everyday laser levelling.The iMEX i66R Red Beam Rotating Laser is a class leader in economical rotating laser levels and incorporates the robust casing and technology of the i77R & i88G models in an efficient simple-to-use package. Featuring a huge 400m dia range, rubber sheath protection and heavy-duty lighthouse cover for superior shockproof and weatherproofing the i66R is the leader in value for everyday laser levelling.
- BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Working Range - Red Laser : 15m - Green Laser : 25m
- KRISBOW Laser Level Super (Laser Line)atribut:
- Light Source: 635nm Semiconductor Diode (Down point 650nm)
- Line Width: Less than 3.5mm/10M about
- Leveling (°): ± 3
- Wave Length (Nm): 635 x 2 (v) + 635 x 1 (H) + 645 x 1 (Down point)
- Accuracy (mm): ± 1/5m (40s)
- Damping Type: Magnetic
- Dimensions (mm): 260x215x270
- Output (mW): Less than 1each, class II
- Power Supply: 3xAA Battery Alkaline
- Structure: 360 degrees turnable with fine adjustment function
- Working Distance (m): With a radius of up to 10 (50m by using detector)
- KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)atribut:
- Length (m): 10
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Sellery Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:> Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- Material: Aluminium case
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)Deskripsi:Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cmatribut:
- Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
- Length (cm): 60
- Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
- Units of Measurement: °, %, mm/m
- Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
- Part Number: 601076700
- WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.atribut:
- Type: Physical & Chemical Properties
- Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
- BOSCH Digital Angle FinderDeskripsi:Deskripsi:Pengukur sudut digital, jarak kerja 0 derajat - 220 derajatatribut:
- Measurement Accuracy Vials (°): ± 0.05
- Approximate Battery Power (hour): 80
- Measurement Range (°): 0-220
- Arm Length (cm): 40
- Power Supply (V): 4 x 1.5 LR6 (AA)
- Measurement Accuracy Angles (°): ± 0.1
- Accuracy of Angle Calculation (°): ± 0.1
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 30
- Part Number: 601076500
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga waterpas laser Terbaru November 2026
| BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level) | Rp719.900 |
| SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass) | Rp149.900 |
| Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser) | Rp539.900 |
| Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line | Rp339.900 |
| SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser) | Rp739.900 |
| BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser) | Rp1.170.000 |
| Taffware Mesin Self Leveling 5 Line Laser Red Beam Infrared 4D | Rp469.900 |
| IMEX Rotating Laser with Receiver | Rp25.999.900 |
| BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp2.099.900 |
| KRISBOW Laser Level Super (Laser Line) | Rp3.299.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518183-1.jpg)
/fnP106661563-1.jpg)
/o4P107923868-1.jpg)

/d5P106779473-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)


/P103138709-1.jpg)
/f5P104582545-3.jpg)
/7aP107071262-2.jpg)

/P101000154-1.jpg)
/rbP102119983-3.jpg)
/P101518329-1.jpg)
/P101518558-2.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/jyP109062718-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)